Vertikální upínka s červenou rukojeťíí

Artiklové číslo: 95083
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 95083
EAN / GTIN 4020772095086
Číslo výrobce 95083
L-číslo L30100 6
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka s červenou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Nerezová ocel ocel, leštěná. Nýty ve velikostech 2 až 4 jsou v ložiskových pouzdru. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s nerezavějícími upínacími šrouby č. 6890NI.
Vhodné i pro potravinářský průmysl.

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • F1: 1,7 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Upínací šroub: M8x65
  • hmotnost: 630 g
  • Velikost: 4
  • A: 10
  • Š: 101
  • C: 32,0
  • D: 8,6
  • E: 54,0
  • F: 16,0
  • H: 42,5
  • H1: 221
  • HW min: -6,0
  • HW max: 19,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141
  • L2: 130
  • M: 45
  • M1: -
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°