KNIPEX 95 17 200 Nożyce do kabli z podwójnym ostrzem izolowane zanurzeniowo wg VDE chromowane 200 mm

Nr art.: 95 17 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Część opisana Griffe; Scharnierbereich; Schneidenblätter; Scharnierbereich; Schneidenblätter
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor czerwony; srebrna
Rodzaj produktu Nożyce do kabli
Wydajność skrawania 70 mm2
Właściwości nożyczek Obsługa jednoręczna; Ochrona przed zakleszczeniem
Do średnic kabel (średnica zewnętrzna)
Średnica maks., kabel (średnica zewnętrzna) 20 mm
Do przekroju Cu-Kabel mehrdrähtig
Maks. przekrój poprzeczny 70 mm2
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Norma DIN EN IEC 60900
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia chromowana
Długość całkowita 200 mm
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 95 17 200
EAN / GTIN 4003773026952
Numer producenta 95 17 200
Numer L L70010 2400
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

95 17 200 Nożyce do kabli Do cięcia kabli Cu i Al. Nie nadaje się do cięcia przewodów stalowych i przewodów miedzianych ciągnionych na zimno. Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza. Czyste i gładkie cięcie bez miażdżenia i deformacji. Podzielenie operacji cięcia na cięcie wstępne (izolacji za pomocą ostrza przedniego) i cięcie ostateczne (przewodu za pomocą ostrza tylnego) możliwe jest cięcie kabli o średnicy do Ø 20 mm za pomocą jednej ręki. Wysokie przełożenie redukujące siłę potrzebną do obsługi oraz optymalna geometria ostrza. Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom. Złącze skręcane z możliwością regulacji, samoblokujące. - Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego: 70mm² - Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego: Ø 20mm - AWG: 2 / 0 - izolowane wg VDE: tak  

Cecha szcz.:

  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: 70mm²
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: Ø 20mm
  • AWG: 2 / 0
  • VDE tested: yes
  • chrome-plated
  • with dipped insulation, VDE-tested

Norma:

IEC 60900