{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Ellenőrizve, dátum | 1 000 V | |
| Színárnyalat, piros | Jelző piros | |
| Leírt rész | Griffe; Scharnierbereich; Schneidenblätter; Scharnierbereich; Schneidenblätter | |
| Minőségi- és vizsgálati pecsét | VDE | |
| ESD védelmi zóna (EPA) | nem | |
| Szín | piros; ezüst | |
| Termék fajtája | kábelolló | |
| Vágási teljesítmény | 70 mm2 | |
| Olló tulajdonságai | Becsípődés-védelem; egykezes | |
| Átmérőhöz alkalmas | kábel (külső átmérő) | |
| Átmérő max., kábel (külső átmérő) | 20 mm | |
| Keresztmetszethez alkalmas | Cu kábel többeres | |
| Keresztmetszet max. | 70 mm2 | |
| Markolat tulajdonság | 2K markolat | |
| Szabvány | DIN EN IEC 60900 | |
| Alapanyag | speciális szerszámacél | |
| Felület | Krómozott | |
| Teljes hossz | 200 mm | |
| Nyél anyaga | műanyag | |
| Tartalom | alkatrész |
| Cikkszám | 95 17 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773026952 | |
| Gyártó száma | 95 17 200 | |
| L-szám | L70010 2400 | |
| Gyártó/felelős személy | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |