{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Geprüft bis | 1.000 V | |
| Farbton, rot | Signalrot | |
| beschriebenes Teil | Griffe; Scharnierbereich; Schneidenblätter; Scharnierbereich; Schneidenblätter | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | rot; silber | |
| Produktart | Kabelschere | |
| Schneidleistung | 70 mm2 | |
| Eigenschaften Schere | Klemmschutz; einhand | |
| geeignet für Durchmesser | Kabel (Außendurchmesser) | |
| Durchmesser max., Kabel (Außendurchmesser) | 20 mm | |
| geeignet für Querschnitt | Cu-Kabel mehrdrähtig | |
| Querschnitt max. | 70 mm2 | |
| Eigenschaft Griff | 2K-Griff | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 | |
| Material Schere | Spezial-Werkzeugstahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Länge gesamt | 200 mm | |
| Material Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 95 17 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773026952 | |
| Herstellernummer | 95 17 200 | |
| L-Nummer | L70010 2400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |