{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Türen | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Z półką na czapki | nie | |
| Z drzwiami | tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 8 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Przylga drzwiowa | Ogranicznik drzwi z możliwością przebudowy | |
| Fronty drzwi | zamknięte | |
| Kształt klamki | Uchwyt do pchania wózka | |
| Z polem do opisywania | tak | |
| Wentylacja szafki | tak | |
| Szczeliny wentylacyjne | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Konstrukcja szafy z półkami | tak | |
| Liczba półek ogółem | 8 szt. | |
| Wykonanie podstawy | Cokół ze zdejmowaną maskownicą | |
| Liczba drążków na odzież | 1 szt. | |
| Możliwy rozdział strefy brudnej i czystej | nie | |
| Rodzaj produktu | Szafa na odzież | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie na ścianie i w posadzce | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Zakres zastosowania | Pomieszczenie socjalne | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 949031 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515040457 | |
| Numer producenta | 949031 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |