{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, grå | Lysgrå; Antracitgrå | |
| Beskrevet del | Korpus; Türen | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå; grå | |
| Med baghylde | nej | |
| Med dør | ja | |
| Antal døre, samlet | 8 stk. | |
| Dør, type | hængslet dør | |
| Døranslag | dørhængsel, konvertibelt | |
| Dørfronter | lukket | |
| Dørhåndtagsform | skubbehåndtag til vogn | |
| Med skrivefelt | ja | |
| Skabsventilation | ja | |
| Ventilationsåbninger | ja | |
| Lås, konstruktionstype | cylinderlås | |
| Konstruktion som skab med rum | ja | |
| Samlet antal rum | 8 stk. | |
| Undersektion, udførelse | sokkel med sokkelpanel, aftageligt | |
| Antal bøjlestænger | 1 stk. | |
| Sort-hvid-adskillelse muligt | nej | |
| Produkttype | garderobeskab | |
| Monteringsposition | væg- og gulvmontering | |
| Monterings- og installationssituation | fritstående skab | |
| Standard | DIN 4547 | |
| Brugsområde | socialt rum | |
| Konfiguration | konfigureret | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 949031 8 | |
| EAN/GTIN | 4069515040457 | |
| Producentnummer | 949031 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |