{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Materialtjocklek | 0,9 mm | |
| Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd | 1 850 mm | |
| Bredd | 800 mm | |
| Djup | 520 mm | |
| effektiv höjd per sektion | 370 mm | |
| effektiv bredd per sektion | 342 mm | |
| effektivt djup per sektion | 472 mm | |
| antal sektioner | 8 | |
| Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
| Underrede utförande | Aluminiumfötter | |
| Snedtak | Nej | |
| Ventilationsöppningar bakvägg | Ja | |
| Speciallack tillgänglig | ja | |
| Namnskylt | Ja | |
| vikt | 76 kg | |
| Lås utförande | Cylinderlås | |
| Norm | DIN 4547 | |
| Produktslag | Solfjäderskåp |
| Artikelnummer | 949031 8 | |
| EAN/GTIN | 4069515040457 | |
| Tillverkarens nummer | 949031 8 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |