Garderobekast met stiftcilinderslot, Aantal compartimenten: 8

Artikelnummer: 949031 8
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal compartimenten Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Deuropeningshoek: 225
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Deuropeningshoek 225 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 1.850 mm
Breedte 800 mm
Diepte 520 mm
Per compartiment nuttige hoogte 370 mm
Per compartiment nuttige breedte 342 mm
Per compartiment nuttige diepte 472 mm
Aantal compartimenten 8
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Onderbouw uitvoering Aluminium poten
Schuin dak nee
Ventilatiesleuven achterwand ja
Met andere lak leverbaar ja
Naamplaat ja
Gewicht 76 kg
Slot uitvoering Stiftcilinderslot
Norm DIN 4547
Producttype Vakkenkast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 949031 8
EAN/GTIN 4069515040457
Nummer fabrikant 949031 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De romp van de garderobekasten beschikt over kunststof glijders aan de onderzijde en een afneembare sokkelplint aan de voorzijde. Achterwanden met ventilatiesleuven, deuren met handdoekhouder en naamplaat. De deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst.
Met hoogwaardig stiftcilinderslot in de schuifgreep.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Zwenkbereik van deuren vrijhouden, deuren en lades gesloten houden.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Kast beslist beveiligen tegen kantelen.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Kast, lades en legborden niet overbelasten.
  • Niet in de kast, lades en op legborden staan of zitten.
  • Geen uitstekende voorwerpen op de kastbehuizing leggen.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Geen ontvlambare of chemische vloeistoffen opbergen.
  • Geen levensmiddelen opslaan.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten