• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschrank mit Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 8

Artikel-Nr.: 949031 8
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Türen
Material Stahlblech
Farbe grau; grau
mit Hutablage nein
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 8 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türanschlag Türanschlag umbaubar
Tür-Fronten geschlossen
Türgriff-Form Schiebegriff für Wagen
mit Beschriftungsfeld ja
Schrankbelüftung ja
Lüftungsschlitze ja
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Aufbau als Fächerschrank ja
Anzahl Fächer gesamt 8 St.
Unterbau Ausführung Sockel mit Sockelblende abnehmbar
Anzahl Kleiderstangen 1 St.
Schwarz-Weiß-Trennung möglich nein
Produktart Garderobenschrank
Montageposition Wand- und Bodenbefestigung
Aufstell- und Einbausituation Freistehender Schrank
Norm DIN 4547
Einsatzbereich Sozialraum
Konfiguration Konfiguriert
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 949031 8
EAN / GTIN 4069515040457
Herstellernummer 949031 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Korpus der Garderobenschränke verfügt über Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine abnehmbare Sockelblende an der Vorderfront. Rückwände mit Lüftungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.
Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss im Schiebegriff.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.