{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Drzwiczki; korpus | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Türen | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Geprüfte Sicherheit | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Z półką na czapki | tak | |
| Wysokość użytkowa półki na czapki | 370 mm | |
| Wysokość użytkowa przegródki na odzież | 1 188 mm | |
| Do kasków motocyklowych | tak | |
| Z drzwiami | tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 3 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Przylga drzwiowa | Ogranicznik drzwi z możliwością przebudowy | |
| Kąt otwarcia drzwi | 225 stopni | |
| Fronty drzwi | Z blachą litą | |
| Z polem do opisywania | tak | |
| Z szufladami | nie | |
| Wentylacja szafki | tak | |
| Szczeliny wentylacyjne | tak | |
| Głębokość użytkowa korpusu Tn | 472 mm | |
| Opis półki/przedziału | 1 | |
| Liczba przedziałów ogółem | 3 szt. | |
| Szerokość użytkowa przedziału Bn1 | 342 mm | |
| Głębokość użytkowa przedziału Tn | 472 mm | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Wyposażone w półkę | tak | |
| Liczba półek na przedział | 1 szt. | |
| Typ półki | Półka | |
| Mocowanie półki | Półki stałe | |
| Z hakami/uchwytami | tak | |
| Liczba haków | 3 szt. | |
| Wykonanie podstawy | Cokół ze zdejmowaną maskownicą | |
| Liczba drążków na odzież | 1 szt. | |
| Z ukośnym dachem | nie | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Typ zamka | zamek ryglowy z pokrętłem | |
| Dla kłódki o maks. średnicy kabłąka | 6 mm | |
| Przygotowanie do kłódki | tak | |
| Nośność | 40 kg | |
| Część opisana | Fachboden | |
| Rodzaj produktu | Szafa na odzież | |
| Masa | 102 kg | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Zakres zastosowania | Pomieszczenie socjalne | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość łącznie Bg | 1 200 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 520 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 1 850 mm | |
| Wskazanie udźwigu | 1 | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 949022 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515040525 | |
| Numer producenta | 949022 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |