Garderobeskab med drejelåserigel, Antal afdelinger: 3

Art.-nr.: 949022 3
Nyt produkt
Energieffektivitetsklasse true
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
Beskrevet del Korpus; Türen
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Med baghylde nej
Med dør ja
Antal døre, samlet 3 stk.
Dør, type hængslet dør
Døranslag dørhængsel, konvertibelt
Dørfronter med ventilationsåbninger
Med skrivefelt ja
Med skuffer nej
Skabsventilation ja
Ventilationsåbninger ja
Lås, konstruktionstype Drejelåserigel
Forberedt til hængelås ja
Med kroge / holdere ja
Med krogliste ja
Antal kroge 3 stk.
Undersektion, udførelse sokkel med sokkelpanel, aftageligt
Antal bøjlestænger 1 stk.
Sort-hvid-adskillelse muligt nej
Bæreevne 40 kg
Beskrevet del Fachboden
Produkttype garderobeskab
Monteringsposition væg- og gulvmontering
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Standard DIN 4547
Brugsområde socialt rum
Konfiguration konfigureret
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 949022 3
EAN/GTIN 4069515040525
Producentnummer 949022 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Garderobeskabene har plastglidere i underskabet og et aftageligt sokkelpanel på forsiden. Bagvægge med ventilations-åbninger, låger med håndklædeholder og navneskilt. Lågen kan med få greb skiftes fra højre- til venstrehængt.
Med drejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).
Indvendigt udstyr med 1 hylde hver (bæreevne 40 kg).
Tøjstang med 3 kroge pr. afdeling.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger antracit RAL 7016 pulverlakeret.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.