{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Puertas; cuerpo | |
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Türen | |
| Sello de calidad y comprobación | Geprüfte Sicherheit | |
| área EX | no | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; gris | |
| Con estante de sombreros | sí | |
| Altura útil estante de sombreros | 370 mm | |
| Altura útil compartimiento de ropa | 1.188 mm | |
| Para casco integral | sí | |
| Con puerta | sí | |
| Número total de puertas | 3 ud. | |
| Tipo de construcción de la puerta | puerta batiente/giratoria | |
| Tope de la puerta | Batiente de puerta convertible | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 225 grados | |
| Frontales puerta | Con chapa maciza | |
| Con campo de escritura | sí | |
| Con cajones | no | |
| Ventilación del armario | sí | |
| Rendijas de ventilación | sí | |
| Profundidad útil cuerpo Tn | 472 mm | |
| Descripción compartimento / departamento | 1 | |
| Número total de departamentos | 3 ud. | |
| Anchura útil del departamento Bn1 | 342 mm | |
| Profundidad útil del departamento Tn | 472 mm | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Con estante | sí | |
| Número de estantes por departamento | 1 ud. | |
| Tipo de estante | Estante | |
| Montaje del estante | Estante fijo | |
| Con ganchos / soportes | sí | |
| Cantidad de ganchos | 3 ud. | |
| Modelo estructura inferior | Zócalo con panel de la base desmontable | |
| Número de barras para ropa | 1 ud. | |
| Con techo inclinado | no | |
| Con cerradura | sí | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cierre de falleba | |
| Para candado con diámetro del arco hasta | 6 mm | |
| Preparación para candado | sí | |
| Capacidad de carga | 40 kg | |
| Pieza descrita | Fachboden | |
| Tipo de producto | Armario ropero | |
| Peso | 102 kg | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Intervalo de empleo | Sala social | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Anchura total Bg | 1.200 mm | |
| Fondo total Tg | 520 mm | |
| Altura total Hg | 1.850 mm | |
| Especificación de la capacidad de carga | 1 | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 949022 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515040525 | |
| Número del fabricante | 949022 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |