{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Partea descrisă |
Uşi; corp
|
|
| Grosimea materialului |
0,9 mm
|
|
| Strat de acoperire |
Acoperit cu vopsea pulbere
|
|
| Nuanță, gri |
Gri deschis; Gri antracit
|
|
| partea descrisă, Gri deschis |
Korpus
|
|
| partea descrisă, Gri antracit |
Türen
|
|
| Sigiliu de calitate și testare |
Geprüfte Sicherheit
|
|
| Zona EX |
nu
|
|
| Cu raft spate |
da
|
|
| Raft din spate înălțime utilă |
370 mm
|
|
| Înălțime utilă a compartimentului de îmbrăcăminte |
1.188 mm
|
|
| Recomandat pentru cască integrală |
da
|
|
| Cu ușă |
da
|
|
| Numărul total de uși |
3 buc.
|
|
| Ușă design |
ușă batantă/Ușă turnantă
|
|
| Opritor de uşă |
Balama ușă decapotabilă
|
|
| Unghi de deschidere a ușii |
225 grade
|
|
| Părţile frontale ale uşii |
Cu tablă masivă
|
|
| Cu câmp de inscripţionare |
da
|
|
| Cu sertare |
nu
|
|
| Ventilația dulapului |
da
|
|
| Fante de aerisire |
da
|
|
| Corpus adâncime utilă Tn |
472 mm
|
|
| Descriere compartiment/secție |
1
|
|
| Număr de compartimente total |
3 buc.
|
|
| Compartiment lăţime utilă Bn1 |
342 mm
|
|
| Compartiment adâncime utilă Tn |
472 mm
|
|
| Echipat cu raft |
da
|
|
| Numărul de rafturi per compartiment |
1 buc.
|
|
| Tip raft de depozitare |
Raft de depozitare
|
|
| Montare raft de depozitare |
Raft de depozitare fix
|
|
| Cu cârlige / suporturi |
da
|
|
| Număr de cârlige |
3 buc.
|
|
| Execuţia structurii de bază |
Soclu cu panou detașabil
|
|
| Număr de bare suport pentru haine |
1 buc.
|
|
| Cu acoperiș înclinat |
nu
|
|
| Cu posibilitate de închidere |
da
|
|
| Încuietoare Tip de construcție |
Încuietoare
|
|
| Pentru lacăt cu diametrul etrierului de până la |
6 mm
|
|
| Pregătit pentru lacăt |
da
|
|
| Capacitate portantă |
40 kg
|
|
| Partea descrisă |
Fachboden
|
|
| Material |
Tablă de oţel
|
|
| Culoarea |
gri; gri
|
|
| Selectarea culorii |
Culori GARANT
|
|
| Tip produs |
Dulap pentru garderobă
|
|
| Greutate |
102 kg
|
|
| Standard |
DIN 4547
|
|
| Domeniu de utilizare |
Spațiu social
|
|
| Configurare |
Configurat
|
|
| Lăţime totală Bg |
1.200 mm
|
|
| Adâncime totală Tg |
520 mm
|
|
| Înălţimea totală Hg |
1.850 mm
|
|
| Specificarea capacității portante |
1
|
|
| Mobilă |
nu
|
| Cod articol | 949022 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515040525 | |
| Număr producător | 949022 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |