{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Materialstärke | 0,9 mm | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Steckertyp Eingang | F | |
| passend für Länder | Belgien; Deutschland; Niederlande; Polen; Russland; Österreich | |
| Kabellänge | 1,2 m | |
| Nennstrom | 16 A | |
| Netzspannung | 250 V | |
| Farbton, grau | Lichtgrau; Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Korpus; Tastaturschublade | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Auszugboden; Schubladenblende; Türen | |
| Material | Stahlblech | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | grau; grau | |
| mit Tür | ja | |
| Tür-Bauart | Flügeltür/Drehtür | |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
| Tür-Fronten | mit Sichtfenster | |
| Türgriff-Form | Schiebegriff für Wagen | |
| Schrankbelüftung | ja | |
| Lüftungsschlitze | ja | |
| integrierte technische Entlüftung | ja | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Farbauswahl | Freie Auswahl | |
| mit Tastaturschublade | ja | |
| mit Monitorgehäuse | ja | |
| Elektrische Ausstattung | ja | |
| mit Steckdosenleiste | ja | |
| Anzahl Steckdosenleiste | 1 St. | |
| Anzahl Ein-Aus-Schalter | 1 St. | |
| Korpus Breite in G | 40 | |
| Korpus Tiefe in G | 28 | |
| Material Platte | Bambus | |
| Rollenart | Bockrolle; Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Bockrolle | nein | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | ja | |
| Anzahl Rollen, Bockrolle | 2 St. | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 2 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen gesamt | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 125 mm | |
| Produktart | Computerschrank | |
| Montageposition | Bodenbefestigung | |
| Gewicht | 120 kg | |
| Aufstell- und Einbausituation | Freistehender Schrank | |
| Einsatzbereich | Werkstatt | |
| Konfiguration | Konfiguriert | |
| Breite gesamt Bg | 1 000 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 700 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 1 770 mm | |
| Korpus Breite Br | 1 000 mm | |
| Korpus Tiefe Ti | 700 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Korpus | G | |
| Eingebaute Beleuchtung | nein | |
| Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden | ja | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 948262 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406074579 | |
| Herstellernummer | 948262 DE | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |