{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Para los países | Alemania; Austria; Bélgica; Países Bajos; Polonia; Rusia | |
| Longitud de cable | 1,2 m | |
| Corriente nominal | 16 A | |
| Tensión de red | 250 V | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus; Tastaturschublade | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Auszugboden; Schubladenblende; Türen | |
| Material | Chapa de acero | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris; gris | |
| Con puerta | sí | |
| Tipo de construcción de la puerta | puerta batiente/giratoria | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
| Frontales puerta | Con ventana | |
| Forma de manija de puerta | Tirador deslizante | |
| Ventilación del armario | sí | |
| Rendijas de ventilación | sí | |
| Ventilación técnica integrada | sí | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Selección del color | Libre elección | |
| Con cajón de teclado | sí | |
| Con carcasa de monitor | sí | |
| Equipamiento eléctrico | sí | |
| Con regleta de enchufes | sí | |
| Número de regletas de enchufes | 1 ud. | |
| Número de interruptores de conexión/desconexión | 1 ud. | |
| Anchura cuerpo en G | 40 | |
| Profundidad cuerpo en G | 28 | |
| Material placa | Bambú | |
| Tipo de rueda | ruedas fijas; rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, ruedas fijas | no | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | sí | |
| Número de rollos, ruedas fijas | 2 ud. | |
| Número de rollos, rueda orientable | 2 ud. | |
| Número total de ruedas/rodillos | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 125 mm | |
| Tipo de producto | Armario para ordenador | |
| Posición de montaje | Fijación al suelo | |
| Peso | 120 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Intervalo de empleo | Taller | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Anchura total Bg | 1.000 mm | |
| Profundidad total Tg | 700 mm | |
| Altura total Hg | 1.770 mm | |
| Anchura cuerpo Br | 1.000 mm | |
| Profundidad cuerpo Ti | 700 mm | |
| Unidad específico del fabricante, cuerpo | G | |
| Iluminación incorporada | no | |
| Tablero de trabajo/placa de cubierta presente | sí | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 948262 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406074579 | |
| Número del fabricante | 948262 DE | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |