{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Płyty robocze; Front drzwi; Drzwiczki; Front szuflady; Szuflady na klawiaturę; korpus | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Typ wtyczki wejściowej | L | |
| Dla krajów | Włochy | |
| Napięcie znamionowe | 250 V | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus; Tastaturschublade | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Auszugboden; Schubladenblende; Türen | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | Bambus; poliwęglan; Z blachy stalowej | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Z drzwiami | tak; tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 2 szt.; 1 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe; drzwi podnoszone | |
| Kąt otwarcia drzwi | 250 stopni | |
| Fronty drzwi | Z wziernikiem | |
| Z klapą | tak | |
| Szerokość otwarcia klapy BeD | 346 mm | |
| Wysokość otwarcia klapy HeD | 290 mm | |
| Wentylacja szafki | tak | |
| Szczeliny wentylacyjne | tak | |
| Zintegrowana wentylacja techniczna | tak | |
| Opis półki/przedziału | 1; 2 | |
| Liczba przedziałów ogółem | 2 szt. | |
| Szerokość użytkowa przedziału Bn1 | 700 mm; 223 mm | |
| Wysokość użytkowa przedziału Hn | 645 mm; 645 mm | |
| Wyposażone w wysuwaną półkę | tak | |
| Liczba wysuwanych półek na przedział | 1 szt. | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Wyposażone w półkę | tak | |
| Liczba półek na przedział | 1 szt. | |
| Typ półki | Półka | |
| Z szufladą na klawiaturę | tak | |
| Z obudową monitora | tak | |
| Kształt obudowy monitora | prostokąt | |
| Szerokość użytkowa obudowy na monitor BnM | 690 mm | |
| Głębokość użytkowa obudowy monitora TnM | 230 mm | |
| Wysokość użytkowa obudowy na monitor HnM | 460 mm | |
| Sprzęt elektryczny | tak | |
| Z listwą wtykową | tak | |
| Liczba listew wtykowych | 1 szt. | |
| Gniazdo, typ | L | |
| Liczba włączników/wyłączników | 1 szt. | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Szerokość korpusu w G | 40 | |
| Głębokość korpusu w G | 28 | |
| Nośność | 45 kg | |
| Część opisana | Auszugboden | |
| Materiał płyty | Bambus | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Rodzaj produktu | Szafki komputerowe | |
| Masa | 120 kg | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość łącznie Bg | 1 000 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 700 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 1 770 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Wskazanie udźwigu | 1 | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 948262 IT | |
| EAN / GTIN | 4062406074593 | |
| Numer producenta | 948262 IT | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |