Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szuflady z pełnym wysuwem 75 kg, wysokość frontu szuflady: 50mm

Nr art.: 946083 50

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość frontu szuflady (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 946083 50
EAN / GTIN 4045197430243
Numer producenta 946083 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, dno perforowane co 17 mm, wewnątrz profile z rowkami szczelinowymi (co 17 mm), co pozwala na indywidualny podział. Front szuflad z aluminiowym uchwytem listwowym (dostarczane są paski do opisu i folia ochronna). Różnicowe mechanizmy wysuwu, bez poprzeczki.
Szuflady z pełnym wysuwem, 100%, nośność 75 kg.

Pasuje do:

Regałów od nr 946000.

Powłoka lakiernicza:

Niebieski RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • przegródki zob. nr 960190-960700 oraz nr 960900-961290
  • w celu magazynowania narzędzi SK, HSK, Capto i VDI można wyposażyć szuflady we wkładki szufladowe (zob. grupa 97).