Plne výsuvná zásuvka 75 kg 50

Č. pol.: 946083 50
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 54×27 E
Šírka v E 54E
Hĺbka v E 27E
Výška čela zásuvky 50 mm
Rozsah použitia regál so zásuvkami
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 946083 50
EAN/GTIN 4045197430243

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu, podlaha dierová v 17 mm mriežke, bočné steny vnútri lemujú steny s drážkami (rozdelenie 17 mm) na rozmanité rozdelenie. Na prednej časti zásuvky je hliníková rukoväť (dodávajú sa popisovacie prúžky a ochranná fólia). Rôzne spôsoby vysúvania vedené bez traverzy.
Plne výsuvné zásuvky, 100 % vysúvateľné, nosnosť 75 kg.

Vhodné pro:

Regálové zariadenia č. 946000 a nasl.

Lakování:

Signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

  • Pre deliaci materiál pozri č. 960190960700 a č. 960900961290.
  • Zásuvky je možné vybaviť zásuvkovými vložkami (pozri skupinu 97) na uloženie nástrojov SK, HSK, Capto a VDI.