Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Ramowe konstrukcje nośne, głębokość pola 36 E, wysokość: 2000mm

Nr art.: 946000 2000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 946000 2000
EAN / GTIN 4045197175892
Numer producenta 946000 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Blacha stalowa z usztywnieniami poprzecznymi, trwale spawana. Profile pionowe wyposażone w otwory co 25 mm, do mocowania szuflad, półek i szufladopółek. U podstawy płaskownik z gwintowanymi tulejkami do mocowania w podłożu i wyrównywania wysokości.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Wskazówka:

Dla zabezpieczenia przed przewróceniem konieczne jest zakotwienie w posadzce!