Ladica, u potpunosti izvlačiva 75 kg 50 mm

Artikl br.: 946083 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 54×27 E
Širina u E 54E
Dubina u E 27E
Prednja visina ladica 50 mm
Područje primjene Regal s ladicama
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 946083 50
EAN / GTIN 4045197430243

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima, dno s rupama s rasterom od 17 mm, bočne stijenke iznutra okružene prorezom (podjela 17 mm) radi višestruke raspodjele, prednja strana ladica s prihvatnom letvicom od aluminija (traka za označavanje i zaštitna folija isporučuju se s proizvodom). Diferencijalno izvlačenje vođeno bez traverze.
Ladice s punim izvlačenjem, 100 % izvlačive, nosivost 75 kg.

Odgovara:

Regali art. 946000 slijed. str.

Lakiranje:

Signalno plava RAL 5005 presvučeno prahom.

Napomena:

  • Pregradni materijal vidi br. 960190960700 i br. 960900961290.
  • Ladice se mogu opremiti za skladištenje alata SK, HSK, Capto i VDI s umetkom za ladicu (vidi skupinu 97).