Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Plně výsuvná zásuvka 75 kg, Výška čela zásuvky: 50mm

Artiklové číslo: 946083 50

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvky (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 946083 50
EAN / GTIN 4045197430243
Číslo výrobce 946083 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, dno děrované v rastru po 17 mm, stěny s průběžnou drážkou na vnitřní straně (dělení po 17 mm) umožňují mnohostranné rozdělení, čelo zásuvek s hliníkovým madlem (dodáváno s popisovacími proužky a ochrannou fólií). Nová konstrukční řada vysouvacích mechanik.
Plně výsuvné zásuvky, se 100 % vysunutím, nosnost 75 kg.

Vhodné pro:

Regálové systémy č. 946000 a násl.

Lakování:

Signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Organizéry viz č. 960190 – 960700 a č. 960900 – 961290.
  • Zásuvky lze vybavit pro uložení nástrojů SK, HSK, Capto a VDI zásuvkovou vložkou (viz skupina 97).