{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 100 kg | |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 24×8 | |
| materiał | ocynkowane | |
| głębokość | 600 mm | |
| szerokość w G | 8 | |
| wysokość użytkowa | 26 mm | |
| szerokość użytkowa | 200 mm | |
| Głębokość użytkowa w G | 24 | |
| Rodzaj produktu | Półki |
| Numer artykułu | 943162 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406586249 | |
| Numer producenta | 943162 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |