{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność półki pionowej | 175 kg | |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1 000 kg | |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
| Regulacja wysokości co | 37 mm | |
| Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 1 000 mm | |
| szerokość | 750 mm | |
| głębokość | 700 mm | |
| szerokość w G | 30 | |
| głębokość w G | 28 | |
| wysokość użytkowa wysuwanych modułów | 691 mm | |
| szerokość użytkowa półek pionowych | 150 mm | |
| głębokość użytkowa wysuwanych modułów | 600 mm | |
| liczba modułów | 4 | |
| Typ szafy | szafki podstawowe | |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
| wykonanie półek pionowych | samonośny | |
| ComfortClose | nie | |
| masa | 107 kg | |
| Rodzaj produktu | Szafy pionowe |
| Numer artykułu | 943114 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406586164 | |
| Numer producenta | 943114 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |