Półki ukośne do szuflad 6G, pasująca pianka w G: 8

Nr art.: 943162 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasująca pianka w G Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana
Cały artykuł
Powłoka
Ocynkowane
Materiał
Z blachy stalowej
Głębokość
600 mm
Szerokość użytkowa
200 mm
Wysokość użytkowa
26 mm
Jednostka specyficzna dla producenta
G
Szerokość w G
8
Szerokość użytkowa w G
8
Głębokość użytkowa w G
24
Powierzchnia użytkowa w G
24×8
Wykonanie półek
Zagięcia
Zagięcia
Z boku u góry
Maks. nośność
100 kg
Kolor
Szare
Rodzaj produktu
półka
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 943162 8
EAN / GTIN 4062406586249
Numer producenta 943162 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z ocynkowanej blachy stalowej, dwustronnie zagiętej w górę.
W komplecie 4 nakrętki klatkowe GARANT easyFix i 4 śruby M5×12 do wkręcenia w pionowe moduły wysuwane. Nadają się do mocowania wkładek z tworzywa piankowego eForm.

Pasuje do:

Do szaf pionowych nr 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do montażu w szafach pionowych GridLine o głębokości obudowy 700 mm za pomocą dołączonych elementów mocujących.
  • Montować tylko zgodnie z układem otworów szaf pionowych.
  • Szyna Multifix do stosowania z hakami i uchwytami Easyfix, pojemnikami magazynowymi otwartymi, szafami tool-UNIT oraz zawieszanymi organizerami na wkładki piankowe.
  • Ścianki perforowane do stosowania z hakami i uchwytami Easyfix oraz innymi akcesoriami do ścianek.
  • Półki ukośne nadają się do mocowania wkładek z tworzywa piankowego eForm.
  • Przestrzegać maksymalnej nośności włącznie z nadbudowami.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej nośności.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach ani na szynie.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.