Nuožulni ištraukiama lentyna 6G, Tinkamas putplastis G: 8

Prekės Nr.: 943162 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinkamas putplastis G Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100
  • Stalčių naudingasis gylis G: 24×8
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
Stalčių naudingasis gylis G 24×8
Medžiaga cinkuotas
Gylis 600 mm
Plotis  G 8
Naud. aukštis 26 mm
Naudingas plotis 200 mm
Naudingasis gylis G 24
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 943162 8
EAN / GTIN 4062406586249
Gamintojo numeris 943162 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš cinkuoto lakštinio plieno, iš visų pusių aukštyn užlenktu krašteliu.
Komplektą sudaro 4 GARANT easyFix narvelinės veržlės ir 4 × M5×12 varžtai, skirti įsukti į vertikalius ištraukiamus elementus. Tinka laikyti kietojo putplasčio įdėklus eForm.

Tinka:

Spintai vertikaliomis lentynomis Nr. 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Montavimui GridLine spintose vertikaliomis lentynomis, korpuso gylis 700 mm, naudojant pridedamas tvirtinimo medžiagas.
  • Spintą vertikaliomis lentynomis montuokite tik pagal kiaurymes.
  • Multifix bėgelis naudojimui su Easyfix kabliais ir laikikliais, atviromis dėžutėmis, Tool-UNITS ir lentomis įrankiams.
  • Naudojimui su Easyfix kabliais ir laikikliais, magnetiniais laikikliais ir kitais priedais perforuotoms sienelėms.
  • Nuožulniose lentynose galima laikyti kietojo putplasčio įdėklus eForm.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią keliamąją galią, įskaitant antstatus.

Netinkamas naudojimas
  • Neviršykite maksimalios leistinos apkrovos.
  • Nedėkite ir nestatykite į lentynas ir bėgelius.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.