• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tablette inclinée pour tiroir 6G, Mousse adaptée en G: 8

Réf.: 943162 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Mousse adaptée en G Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Surface utile de tiroir en G: 24×8
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Surface utile de tiroir en G 24×8
Matière galvanisé
Profondeur 600 mm
Largeur en G 8
Hauteur utile 26 mm
Largeur utile 200 mm
Profondeur utile en G 24
Type de produit Tablette

Identification et classification

Référence article 943162 8
EAN / GTIN 4062406586249
Réf. fabricant 943162 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier galvanisée, repliée vers le haut des deux côtés.
Avec 4 écrous cage GARANT easyFix et 4 × vis M5×12 pour vissage dans des tiroirs verticaux. Convient pour le rangement de compartiments en mousse rigide eForm.

Adapté(s) pour:

Pour armoires verticales 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour montage dans des armoires verticales GridLine avec profondeur de bâti de 700 mm à l’aide du matériel de fixation fourni.
  • Monter uniquement suivant les trous de l’armoire verticale.
  • Rail Multifix pour utilisation avec des crochets et supports Easyfix, des bacs de rangement ouverts, des Tool-UNITS et des shadowboards.
  • Panneau perforé pour utilisation avec des crochets et supports Easyfix, ainsi que d’autres accessoires pour panneaux perforés.
  • Tablette inclinée adaptée au rangement de compartiments en mousse rigide eForm.
  • Respecter les charges admissibles maximales, structures comprises.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas dépasser la capacité de charge maximale admissible.
  • Ne pas s’appuyer sur les tablettes ou les rails.
  • Ne pas apporter de modifications.

Téléchargements et documents

Produits adaptés