• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Ścianka perforowana do szaf pionowych, do szaf pionowych o wys.: 1000mm

Nr art.: 943166 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szaf pionowych o wys. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 691 mm
szerokość użytkowa 600 mm
masa 4,7 kg
Rodzaj produktu Wysuwana ścianka perforowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 943166 1000
EAN / GTIN 4062406586294
Numer producenta 943166 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ścianka perforowana □ 9 × 9 mm w odstępach co 37 mm. Do mocowania haków i uchwytów oraz akcesoriów do ścianki perforowanej, zamieszczonych w grupie 95. Wraz z nakrętkami klatkowymi GARANT easyFix i śrubami M5×12 (6 sztuk do rozm. 1000, 8 sztuk do rozm. 2000).

Pasuje do:

Wypełnia moduł wysuwany szafy nr 943102943115 zawsze rozm. 1000.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do montażu w szafach pionowych GridLine o głębokości obudowy 700 mm za pomocą dołączonych elementów mocujących.
  • Montować tylko zgodnie z układem otworów szaf pionowych.
  • Szyna Multifix do stosowania z hakami i uchwytami Easyfix, pojemnikami magazynowymi otwartymi, szafami tool-UNIT oraz zawieszanymi organizerami na wkładki piankowe.
  • Ścianki perforowane do stosowania z hakami i uchwytami Easyfix oraz innymi akcesoriami do ścianek.
  • Półki ukośne nadają się do mocowania wkładek z tworzywa piankowego eForm.
  • Przestrzegać maksymalnej nośności włącznie z nadbudowami.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej nośności.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach ani na szynie.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.