• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Półki ukośne do szuflad 12G, pasująca pianka w G: 16

Nr art.: 943163 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasująca pianka w G Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 24×16
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 24×16
materiał ocynkowane
głębokość 600 mm
szerokość w G 16
wysokość użytkowa 26 mm
szerokość użytkowa 400 mm
Głębokość użytkowa w G 24
Rodzaj produktu Półki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 943163 16
EAN / GTIN 4062406586263
Numer producenta 943163 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z ocynkowanej blachy stalowej, dwustronnie zagiętej w górę.
W komplecie 4 nakrętki klatkowe GARANT easyFix i 4 śruby M5×12 do wkręcenia w pionowe moduły wysuwane. Nadają się do mocowania wkładek z tworzywa piankowego eForm.

Pasuje do:

Do szaf pionowych nr 943102, 943112, 943115.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do montażu w szafach pionowych GridLine o głębokości obudowy 700 mm za pomocą dołączonych elementów mocujących.
  • Montować tylko zgodnie z układem otworów szaf pionowych.
  • Szyna Multifix do stosowania z hakami i uchwytami Easyfix, pojemnikami magazynowymi otwartymi, szafami tool-UNIT oraz zawieszanymi organizerami na wkładki piankowe.
  • Ścianki perforowane do stosowania z hakami i uchwytami Easyfix oraz innymi akcesoriami do ścianek.
  • Półki ukośne nadają się do mocowania wkładek z tworzywa piankowego eForm.
  • Przestrzegać maksymalnej nośności włącznie z nadbudowami.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej nośności.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach ani na szynie.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.