{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Auszugkorpus; Korpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Front Vertikalauszüge | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Wentylacja szafki | nie | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Możliwość przezbrojenia systemu zamków | tak | |
| Wybór kolorów | Dowolny wybór | |
| Z pionowymi półkami | tak | |
| Całkowita liczba półek pionowych | 2 szt. | |
| Prowadnice wysuwanego modułu pionowego | Samonośne | |
| Rodzaj wysuwanego modułu pionowego | Wysuwany moduł pionowy, szuflada | |
| Szerokość użytkowa półek pionowych BnV | 150 mm | |
| Głębokość użytkowa wysuwanych modułów TnV | 600 mm | |
| Wysokość użytkowa wysuwanych modułów HnV | 1 691 mm | |
| Ze ścianką perforowaną | tak | |
| Kształt otworu | kształt kwadratowy | |
| Szerokość otworu | 9 mm | |
| Wysokość otworu | 9 mm | |
| Rozstaw otworów | 37 mm | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | tak | |
| Szerokość korpusu w G | 20 | |
| Głębokość korpusu w G | 28 | |
| Rodzaj produktu | Szafa pionowa | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie na ścianie i w posadzce | |
| Masa | 112 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Norma | DIN EN 16122 | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość całkowita Bg | 500 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 700 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 2 000 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 500 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 700 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 2 000 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G |
| Numer artykułu | 943104 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406586034 | |
| Numer producenta | 943104 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |