Vertikální skříň, šířka 20G, 2 samonosné výsuvy 6G, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 943104 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Auszugkorpus; Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Front Vertikalauszüge
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém přestavitelný ano
Výběr barev Volný výběr
S vertikálním vytahováním ano
Celkový počet vertikálních výsuvů 2 ks
Vertikální výsuv vedení Samonosné
Vertikální výsuv typ Vertikální výsuv zásuvky
Užitná šířka vertikálního výsuvu BnV 150 mm
Užitná hloubka svislého vysunutí TnV 600 mm
Užitná výška vertikálního výsuvu HnV 1 691 mm
S rastrem děrované stěny ano
Tvar otvoru čtyřhranné
Šířka otvoru 9 mm
Výška otvoru 9 mm
Rozteč otvorů 37 mm
Hoffmann – rastr perforované stěny ano
Korpus šířka v G 20
Korpus hloubka v G 28
Druh produktu Vertikální skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze a ke stěně
Hmotnost 112 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Norma DIN EN 16122
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 500 mm
Celková hloubka Tg 700 mm
Celková výška Hg 2 000 mm
Korpus šířka Br 500 mm
Korpus hloubka Ti 700 mm
Korpus výška Ho 2 000 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 943104 2000
EAN / GTIN 4062406586034
Číslo výrobce 943104 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vertikální skříně v 20×28G jsou osazené samonosnými výsuvy, které jsou vybaveny jednotlivým otevíráním výsuvů, aby bylo možné otevřít vždy jen jeden výsuv. Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovacími proužky.
Rámy výsuvů mají děrování □ 9×9 mm s rastrem 37 mm pro uchycení nosičů nástrojů, policových van a děrovaných stěn. Vertikální skříně jsou připravené pro připevnění na podlahu nebo stěnu a musejí být bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.
Zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Všechny výsuvy se zamykají společně.

Zvláštní příslušenství:

Vertikální výsuvy mohou být osazeny:
Police č. 943160, děrovaná stěna č. 943166, šikmá police č. 943162 a č. 943163, lišta Multifix č. 943170.

Lakování:

Korpus a korpus výsuvu světle šedá RAL 7035, čelo vertikálních výsuvů antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus výsuvu nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Vertikální skříně nesmí být instalovány se soklem!

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.