{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Powłoka | Ocynkowane | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Głębokość | 600 mm | |
| Szerokość użytkowa | 150 mm | |
| Wysokość użytkowa | 33 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 6 | |
| Głębokość w G | 24 | |
| Szerokość użytkowa w G | 6 | |
| Głębokość użytkowa w G | 24 | |
| Powierzchnia użytkowa w G | 24×6 | |
| Wykonanie półek | Zagięcia | |
| Zagięcia | Z boku u góry | |
| Maks. nośność | 100 kg | |
| passende Regaltiefe | 700 mm | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | półka | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 943160 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406586225 | |
| Numer producenta | 943160 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |