{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Auszugkorpus; Korpus; Auszugkorpus; Korpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Front Vertikalauszüge | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; gris | |
| Selección del color | Libre elección | |
| Ventilación del armario | no | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Sistema de cerradura reequipable | sí | |
| Con bandejas telescópicas verticales | sí | |
| Número total de bandejas telescópicas verticales | 2 ud. | |
| Guías bandeja telescópica vertical | Sin apoyo | |
| Tipo de bandeja telescópica vertical | Cajón extraíble vertical | |
| Departamento vertical extraíble anchura útil BnV | 150 mm | |
| Departamento vertical extraíble, profundidad útil TnV | 600 mm | |
| Departamento vertical extraíble, altura útil HnV | 1.691 mm | |
| Con retícula panel perforado | sí | |
| Forma del orificio | forma cuadrangular | |
| Anchura de orificio | 9 mm | |
| Altura de orificio | 9 mm | |
| Distancia entre orificios | 37 mm | |
| Retícula panel perforado Hoffmann | sí | |
| Anchura cuerpo en G | 20 | |
| Profundidad cuerpo en G | 28 | |
| Tipo de producto | Armario vertical | |
| Posición de montaje | Fijación a la pared y al suelo | |
| Peso | 112 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Norma | DIN EN 16122 | |
| Intervalo de empleo | Taller | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Anchura total Bg | 500 mm | |
| Profundidad total Tg | 700 mm | |
| Altura total Hg | 2.000 mm | |
| Anchura cuerpo Br | 500 mm | |
| Profundidad cuerpo Ti | 700 mm | |
| Altura cuerpo Ho | 2.000 mm | |
| Unidad específico del fabricante, cuerpo | G |
| Número de artículo | 943104 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406586034 | |
| Número del fabricante | 943104 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |