Horizontal acting toggle clamp with removable handle

Nr art.: 94268
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 94268
EAN / GTIN 4020772094263
Numer producenta 94268
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Horizontal clamp, for removable handle.
In order to avoid interference contours in the application, the handle of this horizontal clamp can be removed after opening or closing.
With open support arm and horizontal foot. Galvanized and passivated. Stainless steel rivets. The bearing points are greased.
The handle 6837H is not included in the scope of delivery and is ordered separately.
Complete with quenched, galvanized push-on screw No. 6890.

Cecha szcz.:

  • Size: 4
  • F1: 2.0 kN
  • F2: 3.0 kN
  • Contact screw: M8 x 65
  • Weight: 608 g
  • Size: 4
  • A: 10
  • B: 113
  • C: 41.5
  • D: 8.5
  • D1: 8.5
  • E: 63
  • F: 27
  • G: 15
  • H: 45
  • H1: 75.0
  • HW min.: -4.0
  • HW max.: 24
  • I: 20.0
  • O: 8
  • L: 20.5
  • L1: 191
  • M: 29.0 – 43.0
  • M1: 43.0
  • N: 58.0
  • P: 57
  • α: 90°