• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner

Artikel-Nr.: 94268
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 94268
EAN / GTIN 4020772094263
Herstellernummer 94268
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Opis:

Horizontal clamp, for removable handle.
In order to avoid interference contours in the application, the handle of this horizontal clamp can be removed after opening or closing.
With open support arm and horizontal foot. Galvanized and passivated. Stainless steel rivets. The bearing points are greased.
The handle 6837H is not included in the scope of delivery and is ordered separately.
Complete with quenched, galvanized push-on screw No. 6890.

Cecha szcz.:

  • Size: 4
  • F1: 2.0 kN
  • F2: 3.0 kN
  • Contact screw: M8 x 65
  • Weight: 608 g
  • Size: 4
  • A: 10
  • B: 113
  • C: 41.5
  • D: 8.5
  • D1: 8.5
  • E: 63
  • F: 27
  • G: 15
  • H: 45
  • H1: 75.0
  • HW min.: -4.0
  • HW max.: 24
  • I: 20.0
  • O: 8
  • L: 20.5
  • L1: 191
  • M: 29.0 – 43.0
  • M1: 43.0
  • N: 58.0
  • P: 57
  • α: 90°