Vandretspænder

Art.-nr.: 94268
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 94268
EAN/GTIN 4020772094263
Producentnummer 94268
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vandret klemme, til aftagelig håndtag.
For at undgå interferenskonturer i applikationen kan håndtag’en fjernes efter åbning eller lukning af denne vandrette klemme.
Med åben støttearm og vandret fod. Galvaniseret og passiveret. Nitter lavet af rustfrit stål. Lejepunkterne smøres.
håndtag 6837 H er ikke inkluderet i Leveres inkl . og bestilles separat.
Komplet med slukket, galvaniseret push-on skrue nr. 6890.

Egenskab:

  • Størrelse: 4
  • F1: 2,0kN
  • F2: 3,0kN
  • Trykskrue: M8 x 65
  • Vægt: 608 g
  • Størrelse: 4
  • A: 10
  • B: 113
  • C: 41,5
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 63
  • F: 27
  • G: 15
  • H: 45
  • H1: 75,0
  • Min. HW: -4,0
  • HW maks.: 24
  • I: 20,0
  • K: 8
  • L: 20,5
  • L1: 191
  • M: 29,0 - 43,0
  • M1: 43,0
  • N: 58,0
  • P: 57
  • α: 90°