• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vodorovná rychloupínka

Artiklové číslo: 94268
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 94268
EAN / GTIN 4020772094263
Číslo výrobce 94268
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka, pro odnímatelný rukojeťí.
Aby nedošlo k rušení obrysů v aplikaci, lze rukojeťí po otevření nebo zavření této vodorovné svorky odstranit.
S otevřenou podpěrou a vodorovnou nohou. Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel. Ložiskové body jsou namazané.
rukojeťí 6837H není součástí rozsah dodávky a je objednán samostatně.
Kompletní s kalením, pozinkovaným šroubem č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Upínací šroub: M8 x 65
  • hmotnost: 608 g
  • Velikost: 4
  • A: 10
  • Š: 113
  • C: 41,5
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 63
  • F: 27
  • G: 15
  • H: 45
  • H1: 75,0
  • HW min: -4,0
  • HW max: 24
  • I: 20,0
  • K: 8
  • L: 20,5
  • L1: 191
  • M: 29,0 - 43,0
  • M1: 43,0
  • N: 58,0
  • P: 57
  • α: 90°

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku