Drabiny regałowe przesuwne, liczba stopni: 13

Nr art.: 935800 13
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Szerokość belki 73 mm
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy Holme
Rygiel tak
Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,6 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 13
Wysokość stopnia 0,235 m
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 4,4 m
Do regałów o wysokości 3 m
Możliwość zawieszania tak
Maksymalna wysokość zawieszenia 3,67 m
Wysięg 1,4 m
Mobilne tak
Masa 13,24 kg
Długość drabiny 3,5 m
Kolor Szare
Rodzaj produktu Drabina regałowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935800 13
EAN / GTIN 4062406134242
Numer producenta 935800 13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Drabiny przesuwne do montażu na regałach. Gdy drabina nie jest używana, można ją przymocować do systemu regałów, aby zaoszczędzić miejsce. Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych, trwałe połączenie stopni z wzdłużnicami z poczwórnym zawinięciem. W komplecie uchwyt GARANT easyFix. Z 2 samoblokującymi się rolkami hamującymi, ⌀ 80 mm. Płynny ruch mechanizmu jezdnego w górnej części.

Powłoka lakiernicza:

Słupki - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Każda drabina wykonywana na zlecenie. Zawsze należy podać maksymalną wysokość zawieszenia w pionie.