ECHELLE MOBILE, Nombre de marches: 13

Réf.: 935800 13
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

RAL colour RAL 7016
Cross beam width 73 mm
Colour, grey Anthracite grey
Part described, Anthracite grey Holme
Cross beam yes
Stile alignment conical
Outer width at bottom 0.6 m
Type of step step
Number of steps per ladder section 13
Step height 0.235 m
Step–stile connection flared
Working height approx. 4.4 m
Suitable for racking height 3 m
Attachable oui
Maximum vertical attachment height up to 3.67 m
Throat 1.4 m
Mobile oui
Weight 13.24 kg
Ladder length 3.5 m
Colour grey
Type of product shelf ladder

Identification et classification

Référence article 935800 13
EAN / GTIN 4062406134242
Réf. fabricant 935800 13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Echelle mobile pour montage sur des rayonnages. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, l’échelle prend peu de place. Marches et montants en aluminium, connexion solide marches-montants, à quadruple sertissage. Avec support GARANT easyFix. Avec 2 roulettes autobloquantes, ⌀ 80 mm. Mécanisme de roulement silencieux sur l’extrémité supérieure.

Coloris:

Montants anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Chaque échelle est un modèle spécial.
La hauteur de fixation maximale à la verticale doit toujours être indiquée.