Escalera desplazable, Cantidad de peldaños: 13

Número de artículo: 935800 13
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Anchura larguero 73 mm
Color, gris Gris antracita
Pieza descrita, Gris antracita Holme
Larguero sí
Orientación de los largueros forma cónica
Anchura inferior exterior 0,6 m
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 13
Altura de escalón 0,235 m
Unión del escalón al larguero Con borde
Altura de trabajo aprox. 4,4 m
Para altura de estantería 3 m
Se puede colgar sí
Altura para colgar vertical máxima hasta 3,67 m
Alcance del brazo 1,4 m
Móvil sí
Peso 13,24 kg
Longitud de la escalera 3,5 m
Color gris
Tipo de producto Escalera para estanterías

Identificación y clasificación

Número de artículo 935800 13
EAN / GTIN 4062406134242
Número del fabricante 935800 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Escalera transportable para el montaje en estanterías. Cuando no se utiliza, la escalera se puede colocar en la estantería ocupando poco espacio. Peldaños y largueros de aluminio, conexión permanente entre peldaños y largueros, rebordeado cuádruple. Incluye asiento GARANT easyFix. Con 2 ruedas con freno de autobloqueo, ⌀ 80 mm. Mecanismo de traslación de marcha suave en el extremo superior.

Lacado:

Largueros antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Cada escalera es una realización especial.
Se debe indicar siempre la altura para colgar máxima vertical.