Regálový žebřík pojizdný, Počet stupňů: 13

Artiklové číslo: 935800 13
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Šířka podpěry 73 mm
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Holme
Nosník ano
Vedení podpěry kónické
Dolní vnější šířka 0,6 m
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 13
Výška stupně 0,235 m
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 4,4 m
Vhodné pro výšku regálu 3 m
Lze zavěsit ano
Maximální svislá montážní výška do 3,67 m
Vyložení 1,4 m
Pojízdné ano
Hmotnost 13,24 kg
Žebřík délka 3,5 m
Barva Šedá
Druh produktu Regálové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 935800 13
EAN / GTIN 4062406134242
Číslo výrobce 935800 13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Žebřík pojízdný k montáži u regálů. Když ho nepotřebujete, můžete žebřík postavit k regálovému zařízení a ušetřit tak místo. Stupně a sloupky z hliníku, odolné spojení stupňů a sloupků, 4násobně lemované. Včetně upínače GARANT easyFix. Se 2 samoaretujícími brzdovými kolečky, ⌀ 80 mm. Tichý pojezd na horním konci.

Lakování:

Sloupky antracit RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Každý žebřík je speciální výrobek. Je nutné vždy uvést maximální svislou výšku zavěšení.