{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość wraz z ramą | 1 000 mm | |
| wysokość użytkowa | 900 mm | |
| głębokość ramy | 80 mm | |
| Zakres zastosowania | Regały z szufladami | |
| Rodzaj produktu | Drzwi skrzydłowe |
| Numer artykułu | 935720 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406112028 | |
| Numer producenta | 935720 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |