Zestaw drzwi skrzydłowych, Szerokość szuflady 56G, wysokość wraz z ramą: 1500mm

Nr art.: 935720 1500
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość wraz z ramą (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Cały artykuł
Grubość materiału 1,2 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Rahmen
Część opisana, Szary antracytowy Türen
Liczba skrzydeł drzwi 2
Liczba prowadnic szynowych bocznych 2
Liczba listew oporowych 2
Głębokość ramy 80 mm
Inne zastosowanie Schubladenregal
Do szerokości w G 56
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Szare
Wybór kolorów Dowolny wybór
Rodzaj produktu Drzwi skrzydłowe
Wysokość 1 500 mm
Wysokość użytkowa 1 400 mm
z ramą tak
Zakres zastosowania Inne
Z zamkiem tak
Jednostka specyficzna dla producenta G

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935720 1500
EAN / GTIN 4062406112042
Numer producenta 935720 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Drzwi wzmocnione od wewnątrz i zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym . Zestaw montażowy składa się z 2 drzwi skrzydłowych, 2 prowadnic szynowych bocznych i 2 listew oporowych.

Powłoka lakiernicza:

Rama − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Drzwi dostarczamy również w innych wysokościach. Cena na zapytanie ofertowe.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Regały z szufladami do samodzielnego łączenia.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Zapewnić wystarczającą nośność podłoża.
  • Konieczne przygotowanie fundamentu / jastrychu przystosowanych do montażu.
  • Grubość posadzki betonowej powinna wynosić co najmniej 180 mm (min. 200 mm od krawędzi).
  • Wytrzymałość betonu co najmniej B25, grubość górnej warstwy 35 mm.
  • Wszystkie ramy stojaków regału zamocować przy użyciu dołączonych kotew posadzkowych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać regałów ani półek.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach.