{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pièce décrite | article complet | |
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Pièce décrite, Gris clair | Rahmen | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Türen | |
| Nombre de battants de porte | 2 | |
| Nombre de rails latéraux | 2 | |
| Nombre de butées | 2 | |
| Profondeur cadre | 80 mm | |
| Autre application | Schubladenregal | |
| Pour largeur en G | 56 | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris; gris | |
| Couleurs disponibles | sélection libre | |
| Type de produit | portes battantes | |
| Hauteur | 1 000 mm | |
| Hauteur utile | 900 mm | |
| Avec cadre | oui | |
| Domaine d’utilisation | autre | |
| Serrure disponible | oui | |
| Unité spécifique au fabricant | G |
| Référence article | 935720 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406112028 | |
| Réf. fabricant | 935720 1000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |