Sada křídlových dveří, Šířka zásuvky 56G, Výška včetně rámu: 1000mm

Artiklové číslo: 935720 1000
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška včetně rámu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část
Celá položka
Tloušťka materiálu
1,2 mm
Povlak
S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá
Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá
Rahmen
Popsaná část, Antracitová šedá
Türen
Počet dveřních křídel
2
Počet bočních lišt
2
Počet dorazových lišt
2
Hlubka rámu
80 mm
Další aplikace
Schubladenregal
Vhodné pro šířku v G
56
Materiál
Ocelový plech
Barva
Šedá; Šedá
Výběr barev
Volný výběr
Druh produktu
Křídlová dvířka
Výška
1 000 mm
Užitná výška
900 mm
S rámem
ano
Rozsah použití
Jiné
Zámek k dispozici
ano
Jednotka specifická pro výrobce
G

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 935720 1000
EAN / GTIN 4062406112028
Číslo výrobce 935720 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvířka jsou na vnitřní straně zesílená, zamykatelná posuvným madlem s cylindrickým zámkem. Přídavná sada se skládá ze 2 křídlových dveří, 2 postranních lišt a 2 dorazových lišt. Pole za křídlovými dveřmi možno osadit vloženými dny, zásuvkami a výsuvnými dny.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dvířka lze dodat i v mezirozměrech. Cena na poptávku.