{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Grosimea materialului | 1,2 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Rahmen | |
| partea descrisă, Gri antracit | Türen | |
| Numărul de canaturi | 2 | |
| Număr șine laterale | 2 | |
| Număr bare de blocare | 2 | |
| Adâncime cadru | 80 mm | |
| Alt domeniu de aplicație | Schubladenregal | |
| Potrivit pentru lăţime în G | 56 | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Tip produs | Uşă batantă | |
| Înălţime | 1.000 mm | |
| Înălţimea utilă | 900 mm | |
| Cu cadru | da | |
| Domeniu de utilizare | Altele | |
| Încuietoare disponibilă | da | |
| Unitate specifică producătorului | G |
| Cod articol | 935720 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406112028 | |
| Număr producător | 935720 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |