Zestaw drzwi przesuwnych do regałów, Szerokość szuflady 56G, wysokość wraz z ramą: 1000mm

Nr art.: 935640 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość wraz z ramą (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość wraz z ramą 1 000 mm
wysokość użytkowa 900 mm
głębokość ramy 80 mm
Zakres zastosowania Regały z szufladami
Rodzaj produktu Drzwi przesuwne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935640 1000
EAN / GTIN 4062406111618
Numer producenta 935640 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Drzwi wzmocnione od wewnątrz i przesuwane w szynach prowadzących na łożyskach kulkowych. Zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym. Zestaw składa się z 2 ograniczników bocznych, 2 prowadnic i 2 skrzydeł drzwi. Pola regałów za drzwiami przesuwnymi mogą być wyposażone w półki, szuflady i szufladopółki (wyjątek: za drzwiami przesuwnymi nr 935640 możliwe jest tylko zastosowanie półek stałych, bez szuflad albo szufladopółek).

Powłoka lakiernicza:

Rama − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.