Zestaw drzwi przesuwnych do regałów, Szerokość szuflady 56G, wysokość wraz z ramą: 1000mm

Nr art.: 935640 1000
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość wraz z ramą (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Rahmen
Część opisana, Szary antracytowy Türen
Liczba skrzydeł drzwi 2
Liczba prowadnic szynowych bocznych 2
Liczba listew oporowych 2
Głębokość ramy 80 mm
Do szerokości w G 56
Kolor Szare; Szare
Rodzaj produktu Drzwi przesuwne
Wysokość 1 000 mm
Wysokość użytkowa 900 mm
z ramą tak
Zakres zastosowania regały
Z zamkiem tak
Jednostka specyficzna dla producenta G

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935640 1000
EAN / GTIN 4062406111618
Numer producenta 935640 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Drzwi wzmocnione od wewnątrz i przesuwane w szynach prowadzących na łożyskach kulkowych. Zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym. Zestaw składa się z 2 ograniczników bocznych, 2 prowadnic i 2 skrzydeł drzwi. Pola regałów za drzwiami przesuwnymi mogą być wyposażone w półki, szuflady i szufladopółki (wyjątek: za drzwiami przesuwnymi nr 935640 możliwe jest tylko zastosowanie półek stałych, bez szuflad albo szufladopółek).

Powłoka lakiernicza:

Rama − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.