Juego de puertas correderas, Anchura del cajón 56G, Altura incluido bastidor: 1000mm

Número de artículo: 935640 1000
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura incluido bastidor (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Rahmen
Pieza descrita, Gris antracita Türen
Número de hojas de puerta 2
Número de barandillas laterales 2
Número de listones de tope 2
Profundidad del bastidor 80 mm
Para anchos en G 56
Color gris; gris
Tipo de producto Puerta corredera
Altura 1.000 mm
Altura útil 900 mm
Con bastidor sí
Intervalo de empleo estantería
Cerradura instalada sí
Unidad específica del fabricante G

Identificación y clasificación

Número de artículo 935640 1000
EAN / GTIN 4062406111618
Número del fabricante 935640 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Execuţie:

Uşile sunt întărite pe suprafeţele interioare şi rulează pe şine de ghidaj cu ajutorul rulmenţilor cu bile. Cu posibilitate de închidere prin mâner de împingere cu încuietoare cilindrică. Setul în consolă se compune din 2 opritoare laterale, 2 şine de ghidare şi 2 uşi. Rafturile din spatele uşilor glisante pot echipate cu rafturi de depozitare, sertare şi rafturi culisante (excepţie: în spatele uşilor glisante Cod 935640 este posibilă numai echiparea cu rafturi de depozitare, nu şi cu sertare sau rafturi culisante).

Culoare:

Cadru gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.