Sada posuvných dveří, Šířka zásuvky 56G, Výška včetně rámu: 1000mm

Artiklové číslo: 935640 1000
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška včetně rámu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Rahmen
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Počet dveřních křídel 2
Počet bočních lišt 2
Počet dorazových lišt 2
Hlubka rámu 80 mm
Vhodné pro šířku v G 56
Barva Šedá; Šedá
Druh produktu Posuvná dvířka
Výška 1 000 mm
Užitná výška 900 mm
S rámem ano
Rozsah použití regál
Zámek k dispozici ano
Jednotka specifická pro výrobce G

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 935640 1000
EAN / GTIN 4062406111618
Číslo výrobce 935640 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvířka jsou na vnitřních stranách zesílená a pohybují se ve vodících lištách uložených v kolečkových ložiskách. Uzamykatelné madlem se zámkem s cylindrickou vložkou. Přídavná sada se skládá ze 2 bočních zarážek, 2 vodících lišt a 2 dveřních křídel. Pole regálů za posuvnými dvířky lze osadit policemi, zásuvkami a výsuvnými policemi (výjimka: za posuvnými dvířky č. 935640 je možné osadit jen police, ne zásuvky ani výsuvné police).

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.