• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebetüren-Satz, Schubladenbreite 56G, Höhe inklusive Rahmen: 1000mm

Artikel-Nr.: 935640 1000
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe inklusive Rahmen (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Rahmen
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Türen
Anzahl Türflügel 2
Anzahl Seitenschienen 2
Anzahl Anschlagleisten 2
Tiefe Rahmen 80 mm
passend für Breite in G 56
Farbe grau; grau
Produktart Schiebetür
Höhe 1 000 mm
Nutzhöhe 900 mm
mit Rahmen ja
Einsatzbereich Regal
Schloss vorhanden ja
Herstellerspezifische Einheit G

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 935640 1000
EAN / GTIN 4062406111618
Herstellernummer 935640 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Türen sind an den Innenseiten verstärkt und laufen kugelgelagert in Führungsschienen. Verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Der Vorbausatz besteht aus 2 Seitenanschlägen, 2 Führungsschienen und 2 Türblättern. Die Regalfelder hinter den Schiebetüren können mit Fachböden, Schubladen und Auszugböden bestückt werden (Ausnahme: hinter Schiebetüren Nr. 935640 nur Fachbodenbestückung möglich, keine Schubladen oder Auszugböden).

Lackierung:

Rahmen lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.